
Wurth
Parafuso Auto-Atarraxante Cabeça Chata Philips Zincado Preto DIN7504P 13 mm 13 mm
Cód: 5049442013 · EAN: 4099618937880 · Un: UN
PF AA CB CH PH PB ZNP DIN7504P 4,2X13MM
Indisponível
R$ 29,29
📦 Embalagem com 250 unidades
(R$ 0,12 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN 7504P;- Material: Aço carbono;- Acionamento: Philips;- Cabeça: Chata;- Rosca: Autoatarraxante;- Acabamento: Zincado Preto;- Ponta: Broca.
Família: 02.06.0012 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/10-11-2025/02.06.0012/e76aca83527fe38a4cacacd2014ae3662f6c69d3a544e123375670cb5236%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 250 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618937880
| Código interno | 5049442013 |
| SKU | 5049442013 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,009 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Diâmetro | 4,2mm mm |
| Materiais | Aço Carbono |
| Acabamento | Zincado Preto |
| Rosca | Autoatarraxante |
| Cabeça | Chata |
| Altura da Cabeça | 2,5mm |
| Diâmetro da Cabeça | 8,1mm |
| Comprimento | 13 mm |
| Ponta | Broca |
| Passo da Rosca | 13 mm |
| Ponteira | 2 |
| Normas | DIN 7504P |
| Acionamento | Philips |
Normas: DIN 7504P | Materiais: Aço carbono | Acionamento: Philips | Cabeça: Chata | Rosca: Autoatarraxante | Acabamento: Zincado Preto | Ponta: Broca | Diâmetro: 4,2mm | Diâmetro da Cabeça: 8,1mm | Altura da Cabeça: 2,5mm | Ponteira: 2 | COMPRIMENTO: 13 mm | PASSO DA ROSCA: 13 mm
Este produto ainda não possui avaliações.