
Wurth
Parafuso Auto-Atarraxante Cabeça Chata Philips Zincado Preto DIN7504P 25 mm 25 mm
Cód: 5049442025 · EAN: 4099618937835 · Un: UN
PF AA CB CH PH PB ZNP DIN7504P 4,2X25MM
Indisponível
R$ 34,61
📦 Embalagem com 250 unidades
(R$ 0,14 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN 7504P;- Material: Aço carbono;- Acionamento: Philips;- Cabeça: Chata;- Rosca: Autoatarraxante;- Acabamento: Zincado Preto;- Ponta: Broca.
Referências: Busca: 4099618937835
| Código interno | 5049442025 |
| SKU | 5049442025 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,009 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Diâmetro | 4,2mm mm |
| Materiais | Aço Carbono |
| Acabamento | Zincado Preto |
| Rosca | Autoatarraxante |
| Cabeça | Chata |
| Altura da Cabeça | 2,5mm |
| Diâmetro da Cabeça | 8,1mm |
| Comprimento | 25 mm |
| Ponta | Broca |
| Passo da Rosca | 25 mm |
| Ponteira | 2 |
| Normas | DIN 7504P |
| Acionamento | Philips |
Materiais: Aço carbono | Rosca: Autoatarraxante | Diâmetro: 4,2mm | COMPRIMENTO: 25 mm | Acabamento: Zincado Preto | Acionamento: Philips | Diâmetro da Cabeça: 8,1mm | Ponta: Broca | Altura da Cabeça: 2,5mm | Normas: DIN 7504P | Cabeça: Chata | Ponteira: 2 | PASSO DA ROSCA: 25 mm
Este produto ainda não possui avaliações.