
Wurth
Parafuso Auto-Atarraxante Philips Cabeça Chata DIN7982 4,8 mm 13 mm
Cód: 011648 13 · EAN: 4050641652867 · Un: UN
PF AA CB CH PH ZNB DIN7982 4,8X13MM
Indisponível
R$ 138,45
📦 Embalagem com 1000 unidades
(R$ 0,14 por unidade)
em até 5x de R$ 27,69 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN 7982 (ISO 7050);- Material: Aço Baixo Carbono;- Classe de Resistência: N.A;- Encaixe: Philips;- Cabeça: Chata;- Acabamento: Zincado branco;- Rosca: Auto atarraxante DIN 7970 (ISO 1478);- Acabamento: Zincado Branco.
Família: 02.04.1970 | Ficha Técnica: Download##detalhes | Ficha Técnica: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/03-10-2025/02.04.0070/02.04.0070_PARAFUSO%20AA%20CAB%20CHATA.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1000 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4050641652867
| Código interno | 011648 13 |
| SKU | 011648 13 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Diâmetro | 4,8 mm mm |
| Composições | Embalagem com 1000 Unidades |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Norma | DIN 7982 (ISO 7050) |
| Rosca | DIN 7970 (ISO 1478) |
| Cabeça | Philips Cabeça Chata |
| Comprimento Total | 13mm |
| Chaves | PH2 |
| Altura da Cabeça | 3mm |
| Diâmetro da Cabeça | 9,14/ 9,5mm |
| Comprimento | 13 mm |
| Diâmetro da Rosca | 4,8mm |
Acabamento: Zincado Branco | Altura da Cabeça: 3mm | Cabeça: Philips Cabeça Chata | Chaves: PH2 | Composições: Embalagem com 1000 Unidades | Comprimento Total: 13mm | Diâmetro da Cabeça: 9,14/ 9,5mm | Diâmetro da Rosca: 4,8mm | Materiais: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN 7982 (ISO 7050) | Rosca: DIN 7970 (ISO 1478) | DIÂMETRO: 4,8 mm | COMPRIMENTO: 13 mm
Este produto ainda não possui avaliações.