
Wurth
Parafuso Auto-Atarraxante Philips Cabeça Chata DIN7982 4,8 mm 50 mm
Cód: 011648 50 · EAN: 4050641652911 · Un: UN
PF AA CB CH PH ZNB DIN7982 4,8X50MM
Em estoque
R$ 191,70
📦 Embalagem com 500 unidades
(R$ 0,38 por unidade)
em até 7x de R$ 27,39 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 500 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN 7982 (ISO 7050);- Material: Aço Baixo Carbono;- Classe de Resistência: N.A;- Encaixe: Philips;- Cabeça: Chata;- Acabamento: Zincado branco;- Rosca: Auto atarraxante DIN 7970 (ISO 1478);- Acabamento: Zincado Branco.
Ficha Técnica: Download##detalhes | Ficha Técnica: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/03-10-2025/02.04.0070/02.04.0070_PARAFUSO%20AA%20CAB%20CHATA.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 500 (informado pelo fabricante) | Família: 02.04.1970
Referências: Busca: 4050641652911 | Busca: 4099618589416
| Código interno | 011648 50 |
| SKU | 011648 50 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 15,0 cm |
| Comprimento | 11,0 cm |
| Diâmetro | 4,8 mm mm |
| Composições | Embalagem com 500 Unidades |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Norma | DIN 7982 (ISO 7050) |
| Rosca | DIN 7970 (ISO 1478) |
| Cabeça | Philips Cabeça Chata |
| Comprimento Total | 50mm |
| Chaves | PH2 |
| Altura da Cabeça | 3mm |
| Diâmetro da Cabeça | 9,14/ 9,5mm |
| Comprimento | 50 mm |
| Diâmetro da Rosca | 4,8mm |
Rosca: DIN 7970 (ISO 1478) | Diâmetro da Rosca: 4,8mm | Acabamento: Zincado Branco | Norma: DIN 7982 (ISO 7050) | Diâmetro da Cabeça: 9,14/ 9,5mm | Altura da Cabeça: 3mm | Comprimento Total: 50mm | Cabeça: Philips Cabeça Chata | Chaves: PH2 | Materiais: Aço Baixo Carbono | Composições: Embalagem com 500 Unidades | DIÂMETRO: 4,8 mm | COMPRIMENTO: 50 mm
Este produto ainda não possui avaliações.