
Wurth
Parafuso Auto-Atarraxante Philips Cabeça Chata DIN7982 5,5 mm 22 mm
Cód: 011655 22 · EAN: 4050641652577 · Un: UN
PF AA CB CH PH ZNB DIN7982 5,5X22MM
Indisponível
R$ 106,50
📦 Embalagem com 500 unidades
(R$ 0,21 por unidade)
em até 4x de R$ 26,63 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN 7982 (ISO 7050);- Material: Aço Baixo Carbono;- Classe de Resistência: N.A;- Encaixe: Philips;- Cabeça: Chata;- Acabamento: Zincado branco;- Rosca: Auto atarraxante DIN 7970 (ISO 1478);- Acabamento: Zincado Branco.
Família: 02.04.1970 | Ficha Técnica: Download##detalhes | Ficha Técnica: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/03-10-2025/02.04.0070/02.04.0070_PARAFUSO%20AA%20CAB%20CHATA.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 500 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4050641652577
| Código interno | 011655 22 |
| SKU | 011655 22 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Diâmetro | 5,5 mm mm |
| Composições | Embalagem com 500 Unidades |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Norma | DIN 7982 (ISO 7050) |
| Rosca | DIN 7970 (ISO 1478) |
| Cabeça | Philips Cabeça Chata |
| Comprimento Total | 22mm |
| Chaves | PH3 |
| Altura da Cabeça | 3,4mm |
| Diâmetro da Cabeça | 10,37/ 10,8 |
| Comprimento | 22 mm |
| Diâmetro da Rosca | 5,5mm |
Acabamento: Zincado Branco | Altura da Cabeça: 3,4mm | Cabeça: Philips Cabeça Chata | Chaves: PH3 | Composições: Embalagem com 500 Unidades | Comprimento Total: 22mm | Diâmetro da Cabeça: 10,37/ 10,8 | Diâmetro da Rosca: 5,5mm | Materiais: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN 7982 (ISO 7050) | Rosca: DIN 7970 (ISO 1478) | DIÂMETRO: 5,5 mm | COMPRIMENTO: 22 mm
Este produto ainda não possui avaliações.