
Wurth
Parafuso Auto-Atarraxante Philips Cabeça Chata DIN7982 6,3 mm 32 mm
Cód: 011663 32 · EAN: 4050641653130 · Un: UN
PF AA CB CH PH ZNB DIN7982 6,3X32MM
Em estoque
R$ 80,94
📦 Embalagem com 200 unidades
(R$ 0,40 por unidade)
em até 3x de R$ 26,98 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 200 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN 7982 (ISO 7050);- Material: Aço Baixo Carbono;- Classe de Resistência: N.A;- Encaixe: Philips;- Cabeça: Chata;- Acabamento: Zincado branco;- Rosca: Auto atarraxante DIN 7970 (ISO 1478);- Acabamento: Zincado Branco.
Família: 02.04.1970 | Ficha Técnica: Download##detalhes | Ficha Técnica: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/03-10-2025/02.04.0070/02.04.0070_PARAFUSO%20AA%20CAB%20CHATA.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 200 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4050641653130
| Código interno | 011663 32 |
| SKU | 011663 32 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 16,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Diâmetro | 6,3 mm mm |
| Composições | Embalagem com 200 Unidades |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Norma | DIN 7982 (ISO 7050) |
| Rosca | DIN 7970 (ISO 1478) |
| Cabeça | Philips Cabeça Chata |
| Comprimento Total | 32mm |
| Chaves | PH3 |
| Altura da Cabeça | 3,8mm |
| Diâmetro da Cabeça | 11,97/ 12,4mm |
| Comprimento | 32 mm |
| Diâmetro da Rosca | 6,3mm |
Acabamento: Zincado Branco | Altura da Cabeça: 3,8mm | Cabeça: Philips Cabeça Chata | Chaves: PH3 | Composições: Embalagem com 200 Unidades | Comprimento Total: 32mm | Diâmetro da Cabeça: 11,97/ 12,4mm | Diâmetro da Rosca: 6,3mm | Materiais: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN 7982 (ISO 7050) | Rosca: DIN 7970 (ISO 1478) | DIÂMETRO: 6,3 mm | COMPRIMENTO: 32 mm
Este produto ainda não possui avaliações.