
Wurth
Parafuso Autoatarraxante Cabeça Panela Philips Inox 304 Din7981 3,9 mm 13 mm
Cód: 5049339013 · EAN: 4099618900594 · Un: UN
PF AA CB PA PH PB I304 DIN7504M 3,9X13MM
Em estoque
R$ 77,21
📦 Embalagem com 250 unidades
(R$ 0,31 por unidade)
em até 3x de R$ 25,74 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 250 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN 7504M;- Material: Aço Inox 304/A2;- Classe de Resistência: N.A;- Encaixe: Philips;- Cabeça: Panela;- Rosca: Autoatarraxante;- Ponta: Broca;- Acabamento: N.A.
Família: 02.06.0021 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/05-09-2025/02.06.0021/02.06.0021_PARAFUSO%20AUTOATARRAXANTE%20CABE%C3%87A%20DE%20PANELA%20PHILIPS%20ZINCADO%20BRANCO%20DIN%20750%204M%201.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 250 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618900594
| Código interno | 5049339013 |
| SKU | 5049339013 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,900 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Diâmetro | 3,9 mm mm |
| Materiais | Aço Inox 304/A2 |
| Acabamento | N.A |
| Norma | DIN 7504P |
| Rosca | Autoatarraxante |
| Encaixe | Philips |
| Cabeça | Panela |
| Altura da Cabeça | 2,8mm |
| Diâmetro da Cabeça | 7,5mm |
| Comprimento | 13 mm |
| Classe de Resistência | N.A |
| Ponta | Broca |
| Ponteira | 2 |
Acabamento: N.A | Altura da Cabeça: 2,8mm | Cabeça: Panela | Classe de Resistência: N.A | COMPRIMENTO: 13 mm | Diâmetro da Cabeça: 7,5mm | DIÂMETRO: 3,9 mm | Encaixe: Philips | Materiais: Aço Inox 304/A2 | Norma: DIN 7504P | Ponta: Broca | Ponteira: 2 | Rosca: Autoatarraxante
Este produto ainda não possui avaliações.