
Wurth
Parafuso Autobrocante Cabeça Panela Philips DIN7504M 3,5 mm 9,5 mm
Cód: 0211035095 · EAN: 4066443026096 · Un: UN
PF AA CB PA PH PB ZNB DIN7504M 3,5X9,5MM
Em estoque
R$ 74,55
📦 Embalagem com 1000 unidades
(R$ 0,07 por unidade)
em até 2x de R$ 37,28 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 1000 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN7504 (M);- Material: Aço médio carbono;- Acabamento: Zincado branco;- Rosca: DIN 7970 (ISO 1478);- Tratamento: Cementado e Temperado.
Família: 02.06.0020 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/13-01-2026/02.06.0020/02.06.0020_PARAFUSO%20AUTOBROCANTE%20CB%20PANELA%20PHILIPS%20-%20DIN7504%20%28M%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1000 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4066443026096
| Código interno | 0211035095 |
| SKU | 0211035095 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,005 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Diâmetro | 3,5 mm mm |
| Altura da Cabeça | 2,6mm |
| Diâmetro da Cabeça | 6,9mm |
| Comprimento | 9,5 mm |
| Ponteira | 2 (PH) |
DIÂMETRO: 3,5 mm | Diâmetro da Cabeça: 6,9mm | Altura da Cabeça: 2,6mm | Ponteira: 2 (PH) | COMPRIMENTO: 9,5 mm
Este produto ainda não possui avaliações.