
Wurth
Parafuso Autobrocante Cabeça Panela Philips DIN7504M 3,9 mm 13 mm
Cód: 5049039013 · EAN: 4099618656873 · Un: UN
PF AA CB PA PH PB ZNB DIN7504M 3,9X13MM
Em estoque
R$ 85,20
📦 Embalagem com 1000 unidades
(R$ 0,09 por unidade)
em até 3x de R$ 28,40 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 1000 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN7504 (M);- Material: Aço médio carbono;- Acabamento: Zincado branco;- Rosca: DIN 7970 (ISO 1478);- Tratamento: Cementado e Temperado.
Referências: Busca: 4099618656873
| Código interno | 5049039013 |
| SKU | 5049039013 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,005 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Diâmetro | 3,9 mm mm |
| Altura da Cabeça | 2,8mm |
| Diâmetro da Cabeça | 7,5mm |
| Comprimento | 13 mm |
| Ponteira | 2 (PH) |
DIÂMETRO: 3,9 mm | Diâmetro da Cabeça: 7,5mm | Altura da Cabeça: 2,8mm | Ponteira: 2 (PH) | COMPRIMENTO: 13 mm
Este produto ainda não possui avaliações.