Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Parafuso Autobrocante Cabeça Panela Philips DIN7504M 4,2 mm 16 mm
Wurth

Parafuso Autobrocante Cabeça Panela Philips DIN7504M 4,2 mm 16 mm

Cód: 0211042016 · EAN: 7891799560638 · Un: UN

PF AA CB PA PH PB ZNB DIN7504M 4,2X16MM

Indisponível
R$ 117,15
📦 Embalagem com 1000 unidades
(R$ 0,12 por unidade)
em até 4x de R$ 29,29 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN7504 (M);- Material: Aço médio carbono;- Acabamento: Zincado branco;- Rosca: DIN 7970 (ISO 1478);- Tratamento: Cementado e Temperado.
Família: 02.06.0020 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/13-01-2026/02.06.0020/02.06.0020_PARAFUSO%20AUTOBROCANTE%20CB%20PANELA%20PHILIPS%20-%20DIN7504%20%28M%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1000 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4066443026065

Código interno0211042016
SKU0211042016
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,005 kg
Altura7,0 cm
Largura12,0 cm
Comprimento13,0 cm
Diâmetro4,2 mm mm
Altura da Cabeça3,05mm
Diâmetro da Cabeça8,2mm
Comprimento16 mm
Ponteira2 (PH)
DIÂMETRO: 4,2 mm | Diâmetro da Cabeça: 8,2mm | Altura da Cabeça: 3,05mm | Ponteira: 2 (PH) | COMPRIMENTO: 16 mm

Este produto ainda não possui avaliações.