
Wurth
Parafuso Autobrocante Cabeça Panela Philips DIN7504M 4,2 mm 25 mm
Cód: 0211042025 · EAN: 7891799560669 · Un: UN
PF AA CB PA PH PB ZNB DIN7504M 4,2X25MM
Indisponível
R$ 127,80
📦 Embalagem com 1000 unidades
(R$ 0,13 por unidade)
em até 5x de R$ 25,56 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN7504 (M);- Material: Aço médio carbono;- Acabamento: Zincado branco;- Rosca: DIN 7970 (ISO 1478);- Tratamento: Cementado e Temperado.
Referências: Busca: 4099618590313
| Código interno | 0211042025 |
| SKU | 0211042025 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,005 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Diâmetro | 4,2 mm mm |
| Altura da Cabeça | 3,05mm |
| Diâmetro da Cabeça | 8,2mm |
| Comprimento | 25 mm |
| Ponteira | 2 (PH) |
DIÂMETRO: 4,2 mm | Diâmetro da Cabeça: 8,2mm | Altura da Cabeça: 3,05mm | Ponteira: 2 (PH) | COMPRIMENTO: 25 mm
Este produto ainda não possui avaliações.