
Wurth
Parafuso Autobrocante Cabeça Panela Philips DIN7504M 4,8 mm 19 mm
Cód: 5049048019 · EAN: 4099618656866 · Un: UN
PF AA CB PA PH PB ZNB DIN7504M 4,8X19MM
Em estoque
R$ 138,45
📦 Embalagem com 1000 unidades
(R$ 0,14 por unidade)
em até 5x de R$ 27,69 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 1000 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN7504 (M);- Material: Aço médio carbono;- Acabamento: Zincado branco;- Rosca: DIN 7970 (ISO 1478);- Tratamento: Cementado e Temperado.
Família: 02.06.0020 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/13-01-2026/02.06.0020/02.06.0020_PARAFUSO%20AUTOBROCANTE%20CB%20PANELA%20PHILIPS%20-%20DIN7504%20%28M%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1000 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618656866
| Código interno | 5049048019 |
| SKU | 5049048019 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,005 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Diâmetro | 4,8 mm mm |
| Altura da Cabeça | 3,55mm |
| Diâmetro da Cabeça | 9,5mm |
| Comprimento | 19 mm |
| Ponteira | 2 (PH) |
DIÂMETRO: 4,8 mm | Diâmetro da Cabeça: 9,5mm | Altura da Cabeça: 3,55mm | Ponteira: 2 (PH) | COMPRIMENTO: 19 mm
Este produto ainda não possui avaliações.