
Wurth
Parafuso Auto-Atarraxante Cabeça Panela Philips Zincado DIN7504M 13 mm 13 mm
Cód: 5049542013 · EAN: 4099618900358 · Un: UN
PF AA CB PA PH PB ZNP DIN7504M 4,2X13MM
Em estoque
R$ 34,61
📦 Embalagem com 250 unidades
(R$ 0,14 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 250 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN 7504M;- Material: Aço Baixo Carbono;- Classe de Resistência: NA;- Encaixe: Philips;- Cabeça: Panela;- Rosca: Autoatarraxante;- Acabamento: Zincado Preto;- Ponta: Broca.
Família: 02.06.0021 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/10-11-2025/02.06.0021/5ecd5358d3deaea0080a3cf58346296824890d36f52258f9db3f4fbc3e3d.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 250 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618900358
| Código interno | 5049542013 |
| SKU | 5049542013 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,009 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Diâmetro | 4,2mm mm |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Zincado Preto |
| Rosca | Autoatarraxante |
| Cabeça | Panela |
| Altura da Cabeça | 2,8 ± 0,2mm |
| Diâmetro da Cabeça | 8,0 ± 0,2mm |
| Comprimento | 13 mm |
| Classe de Resistência | NA |
| Ponta | Broca |
| Passo da Rosca | 13 mm |
| Ponteira | 2 |
| Normas | DIN 7504M |
| Acionamento | Philips |
Normas: DIN 7504M | Materiais: Aço Baixo Carbono | Classe de Resistência: NA | Acionamento: Philips | Cabeça: Panela | Rosca: Autoatarraxante | Acabamento: Zincado Preto | Ponta: Broca | Diâmetro: 4,2mm | Diâmetro da Cabeça: 8,0 ± 0,2mm | Altura da Cabeça: 2,8 ± 0,2mm | Ponteira: 2 | COMPRIMENTO: 13 mm | PASSO DA ROSCA: 13 mm
Este produto ainda não possui avaliações.