
Wurth
Parafuso com Cabeça Panela Philips Ponta Piloto de Aço Inox 4,8 mm 32 mm
Cód: 0185048320 · EAN: 7891799419332 · Un: UN
PF AA CB PA PH PILOTO INOX 304//A2 4,8X32MM
Em estoque
R$ 191,70
📦 Embalagem com 250 unidades
(R$ 0,77 por unidade)
em até 5x de R$ 38,34 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 250 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Parafuso com Cabeça Panela Philips Ponta Piloto de Aço Inox para Montagem de Esquadrias de Alumínio.
Família: 03.06.2020
Unidade de Venda: 250 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799419332
| Código interno | 0185048320 |
| SKU | 0185048320 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,004 kg |
| Altura | 5,5 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 9,5 cm |
| Diâmetro | 4,8 mm mm |
| Comprimento | 32 mm |
COMPRIMENTO: 32 mm | DIÂMETRO: 4,8 mm | Aplicação: Montagem de esquadrias de alumínio | Cabeça: Panela | Composição: Caixa com 250 Unidades | Encaixe: Philips | Material: Aço Inox | Medidas: 4,8 x 32,0mm | Ponta: Piloto/Guia | Rosca: Auto Atarraxante | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.