


Wurth
Parafuso com Cabeça Panela Philips e Ponta Piloto Zincado 4,8 mm 32,0 mm
Cód: 018548 320 · EAN: 7891799419318 · Un: UN
PF AA CB PA PH PILOTO ZNB 4,8X32,0MM
Em estoque
R$ 71,89
📦 Embalagem com 250 unidades
(R$ 0,29 por unidade)
em até 2x de R$ 35,95 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 250 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Parafuso com Cabeça Panela Philips e Ponta Piloto Zincado Montagem de Esquadrias de Alumínio.
Família: 03.06.0022
Unidade de Venda: 250 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799419318
| Código interno | 018548 320 |
| SKU | 018548 320 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,004 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Diâmetro | 4,8 mm mm |
| Comprimento | 32,0 mm |
COMPRIMENTO: 32,0 mm | DIÂMETRO: 4,8 mm | Acabamento: Zincado Branco | Aplicação: Montagem de Esquadrias de Alumínio | Cabeça: Panela | Composição: Caixa com 250 Unidades | Encaixe: Philips | Material: Aço Baixo Carbono | Medidas: 4,8 x 32,0mm | Ponta: Piloto/Guia | Rosca: Auto Atarraxante | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.