
Wurth
PF AA CB PA PH ZNB DIN7981 3,5X19MM
Cód: 011535 19 · EAN: 7891799005580 · Un: UN
PF AA CB PA PH ZNB DIN7981 3,5X19MM
Indisponível
R$ 85,20
📦 Embalagem com 1000 unidades
(R$ 0,09 por unidade)
em até 3x de R$ 28,40 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN7981 (ISO 7049);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Panela;
- Rosca: Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478);
- Acabamento: Zincado Branco.
- Norma: DIN7981 (ISO 7049);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Panela;
- Rosca: Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478);
- Acabamento: Zincado Branco.
Família: 02.04.0010A | Ficha Técnica: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/03-10-2025/02.04.0010/02.04.0010_PF%20AA%20PHILLIPS%20CAB%20PANELA.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1000 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799005580
| Código interno | 011535 19 |
| SKU | 011535 19 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Composições | Embalagem com 1000 Unidades |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Norma | DIN7981 |
| Rosca | Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478) |
| Cabeça | Cabeça Panela Philips |
| Comprimento Total | 19mm |
| Chaves | PH2 |
| Altura da Cabeça | 2,35/ 2,6mm |
| Diâmetro da Cabeça | 6,54/ 6,9mm |
| Diâmetro da Rosca | 3,5mm |
Acabamento: Zincado Branco | Altura da Cabeça: 2,35/ 2,6mm | Cabeça: Cabeça Panela Philips | Chaves: PH2 | Composições: Embalagem com 1000 Unidades | Comprimento Total: 19mm | Diâmetro da Cabeça: 6,54/ 6,9mm | Diâmetro da Rosca: 3,5mm | Materiais: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN7981 | Rosca: Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478)
Este produto ainda não possui avaliações.