
Wurth
PF AA CB PA PH ZNB DIN7981 4,2X13MM
Cód: 011542 13 · EAN: 7891799005610 · Un: UN
PF AA CB PA PH ZNB DIN7981 4,2X13MM
Em estoque
R$ 138,45
📦 Embalagem com 1000 unidades
(R$ 0,14 por unidade)
em até 5x de R$ 27,69 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 1000 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN7981 (ISO 7049);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Panela;
- Rosca: Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478);
- Acabamento: Zincado Branco.
- Norma: DIN7981 (ISO 7049);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Panela;
- Rosca: Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478);
- Acabamento: Zincado Branco.
Referências: Busca: 7891799005610
| Código interno | 011542 13 |
| SKU | 011542 13 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Composições | Embalagem com 1000 Unidades |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Norma | DIN7981 |
| Rosca | Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478) |
| Cabeça | Cabeça Panela Philips |
| Comprimento Total | 13mm |
| Chaves | PH2 |
| Altura da Cabeça | 2,75/ 3,05mm |
| Diâmetro da Cabeça | 7,84/ 8,2mm |
| Diâmetro da Rosca | 4,2mm |
Acabamento: Zincado Branco | Altura da Cabeça: 2,75/ 3,05mm | Cabeça: Cabeça Panela Philips | Chaves: PH2 | Composições: Embalagem com 1000 Unidades | Comprimento Total: 13mm | Diâmetro da Cabeça: 7,84/ 8,2mm | Diâmetro da Rosca: 4,2mm | Materiais: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN7981 | Rosca: Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478)
Este produto ainda não possui avaliações.