
Wurth
Parafuso Auto Atarraxante Cabeça Panela Philips DIN7981 4,2 mm 50 mm
Cód: 011542 50 · EAN: 4099618584091 · Un: UN
PF AA CB PA PH ZNB DIN7981 4,2X50MM
Em estoque
R$ 319,50
📦 Embalagem com 1000 unidades
(R$ 0,32 por unidade)
em até 12x de R$ 26,63 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 1000 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN7981 (ISO 7049);- Material: Aço Baixo Carbono;- Classe de Resistência: N.A;- Encaixe: Philips;- Cabeça: Panela;- Rosca: Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478);- Acabamento: Zincado Branco.
Referências: Busca: 4099618584091
| Código interno | 011542 50 |
| SKU | 011542 50 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,003 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Diâmetro | 4,2 mm mm |
| Composições | Embalagem com 1000 Unidades |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Norma | DIN7981 |
| Rosca | Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478) |
| Cabeça | Cabeça Panela Philips |
| Comprimento Total | 50mm |
| Chaves | PH2 |
| Altura da Cabeça | 2,75/ 3,05mm |
| Diâmetro da Cabeça | 7,84/ 8,2mm |
| Comprimento | 50 mm |
| Diâmetro da Rosca | 4,2mm |
Acabamento: Zincado Branco | Altura da Cabeça: 2,75/ 3,05mm | Cabeça: Cabeça Panela Philips | Chaves: PH2 | Composições: Embalagem com 1000 Unidades | Comprimento Total: 50mm | Diâmetro da Cabeça: 7,84/ 8,2mm | Diâmetro da Rosca: 4,2mm | Materiais: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN7981 | Rosca: Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478) | DIÂMETRO: 4,2 mm | COMPRIMENTO: 50 mm
Este produto ainda não possui avaliações.