
Wurth
PF AA CB PA PH ZNB DIN7981 5,5X19MM
Cód: 011555 19 · EAN: 7891799005757 · Un: UN
PF AA CB PA PH ZNB DIN7981 5,5X19MM
Indisponível
R$ 308,85
📦 Embalagem com 1000 unidades
(R$ 0,31 por unidade)
em até 12x de R$ 25,74 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN7981 (ISO 7049);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Panela;
- Rosca: Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478);
- Acabamento: Zincado Branco.
- Norma: DIN7981 (ISO 7049);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Panela;
- Rosca: Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478);
- Acabamento: Zincado Branco.
Referências: Busca: 7891799005757
| Código interno | 011555 19 |
| SKU | 011555 19 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Composições | Embalagem com 1000 Unidades |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Norma | DIN7981 |
| Rosca | Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478) |
| Cabeça | Cabeça Panela Philips |
| Comprimento Total | 19mm |
| Chaves | PH2 |
| Altura da Cabeça | 3,65/ 3,95mm |
| Diâmetro da Cabeça | 10,37/ 10,8mm |
| Diâmetro da Rosca | 5,5mm |
Acabamento: Zincado Branco | Altura da Cabeça: 3,65/ 3,95mm | Cabeça: Cabeça Panela Philips | Chaves: PH2 | Composições: Embalagem com 1000 Unidades | Comprimento Total: 19mm | Diâmetro da Cabeça: 10,37/ 10,8mm | Diâmetro da Rosca: 5,5mm | Materiais: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN7981 | Rosca: Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478)
Este produto ainda não possui avaliações.