
Wurth
Parafuso Auto Atarraxante Cabeça Panela Philips DIN7981 5,5 x 25mm
Cód: 011555 25 · EAN: 4099618584350 · Un: UN
PF AA CB PA PH ZNB DIN7981 5,5X25MM
Indisponível
R$ 170,40
📦 Embalagem com 500 unidades
(R$ 0,34 por unidade)
em até 6x de R$ 28,40 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN7981 (ISO 7049);- Material: Aço Baixo Carbono;- Classe de Resistência: N.A;- Encaixe: Philips;- Cabeça: Panela;- Rosca: Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478);- Acabamento: Zincado Branco.
Família: 02.04.0010A | Ficha Técnica: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/03-10-2025/02.04.0010/02.04.0010_PF%20AA%20PHILLIPS%20CAB%20PANELA.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 500 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618584350
| Código interno | 011555 25 |
| SKU | 011555 25 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 8,5 cm |
| Comprimento | 8,5 cm |
| Composições | Embalagem com 500 Unidades |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Norma | DIN7981 |
| Rosca | Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478) |
| Cabeça | Cabeça Panela Philips |
| Comprimento Total | 25mm |
| Chaves | PH2 |
| Altura da Cabeça | 3,65/ 3,95mm |
| Diâmetro da Cabeça | 10,37/ 10,8mm |
| Diâmetro da Rosca | 5,5mm |
Acabamento: Zincado Branco | Altura da Cabeça: 3,65/ 3,95mm | Cabeça: Cabeça Panela Philips | Chaves: PH2 | Composições: Embalagem com 500 Unidades | Comprimento Total: 25mm | Diâmetro da Cabeça: 10,37/ 10,8mm | Diâmetro da Rosca: 5,5mm | Materiais: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN7981 | Rosca: Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478)
Este produto ainda não possui avaliações.