
Wurth
Parafuso Auto Atarraxante Cabeça Panela Philips DIN7981 5,5 mm 60 mm
Cód: 011555 60 · EAN: 4099618584404 · Un: UN
PF AA CB PA PH ZNB DIN7981 5,5X60MM
Em estoque
R$ 140,58
📦 Embalagem com 200 unidades
(R$ 0,70 por unidade)
em até 5x de R$ 28,12 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 200 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN7981 (ISO 7049);- Material: Aço Baixo Carbono;- Classe de Resistência: N.A;- Encaixe: Philips;- Cabeça: Panela;- Rosca: Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478);- Acabamento: Zincado Branco.
Referências: Busca: 4099618584404
| Código interno | 011555 60 |
| SKU | 011555 60 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,008 kg |
| Altura | 9,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Diâmetro | 5,5 mm mm |
| Composições | Embalagem com 1000 Unidades |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Norma | DIN7981 |
| Rosca | Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478) |
| Cabeça | Cabeça Panela Philips |
| Comprimento Total | 60mm |
| Chaves | PH2 |
| Altura da Cabeça | 3,65/ 3,95mm |
| Diâmetro da Cabeça | 10,37/ 10,8mm |
| Comprimento | 60 mm |
| Diâmetro da Rosca | 5,5mm |
Acabamento: Zincado Branco | Altura da Cabeça: 3,65/ 3,95mm | Cabeça: Cabeça Panela Philips | Chaves: PH2 | Composições: Embalagem com 1000 Unidades | Comprimento Total: 60mm | Diâmetro da Cabeça: 10,37/ 10,8mm | Diâmetro da Rosca: 5,5mm | Materiais: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN7981 | Rosca: Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478) | DIÂMETRO: 5,5 mm | COMPRIMENTO: 60 mm
Este produto ainda não possui avaliações.