
Wurth
Parafuso Auto Atarraxante Cabeça Panela Philips DIN7981 6,3 19
Cód: 011563 19 · EAN: 7891799272456 · Un: UN
PF AA CB PA PH ZNB DIN7981 6,3X19MM
Em estoque
R$ 468,60
📦 Embalagem com 1000 unidades
(R$ 0,47 por unidade)
em até 12x de R$ 39,05 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 1000 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN7981 (ISO 7049);- Material: Aço Baixo Carbono;- Classe de Resistência: N.A;- Encaixe: Philips;- Cabeça: Panela;- Rosca: Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478);- Acabamento: Zincado Branco.
Família: 02.04.0010A | Ficha Técnica: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/03-10-2025/02.04.0010/02.04.0010_PF%20AA%20PHILLIPS%20CAB%20PANELA.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1000 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618584480
| Código interno | 011563 19 |
| SKU | 011563 19 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,005 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Diâmetro | 6,3 mm |
| Composições | Embalagem com 50 Unidades |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Norma | DIN7981 |
| Rosca | Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478) |
| Cabeça | Cabeça Panela Philips |
| Comprimento Total | 19mm |
| Chaves | PH3 |
| Altura da Cabeça | 4,25/ 4,55mm |
| Diâmetro da Cabeça | 12,07/ 12,7mm |
| Comprimento | 19 |
| Diâmetro da Rosca | 6,3mm |
Acabamento: Zincado Branco | Altura da Cabeça: 4,25/ 4,55mm | Cabeça: Cabeça Panela Philips | Chaves: PH3 | Composições: Embalagem com 50 Unidades | Comprimento Total: 19mm | Diâmetro da Cabeça: 12,07/ 12,7mm | Diâmetro da Rosca: 6,3mm | Materiais: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN7981 | Rosca: Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478) | DIÂMETRO: 6,3 | COMPRIMENTO: 19
Este produto ainda não possui avaliações.