
Wurth
Parafuso Auto Atarraxante Cabeça Panela Philips DIN7981 6,3 mm 60 mm
Cód: 011563 60 · EAN: 4099618584558 · Un: UN
PF AA CB PA PH ZNB DIN7981 6,3X60MM
Em estoque
R$ 157,62
📦 Embalagem com 200 unidades
(R$ 0,79 por unidade)
em até 6x de R$ 26,27 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 200 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN7981 (ISO 7049);- Material: Aço Baixo Carbono;- Classe de Resistência: N.A;- Encaixe: Philips;- Cabeça: Panela;- Rosca: Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478);- Acabamento: Zincado Branco.
Referências: Busca: 4099618584558
| Código interno | 011563 60 |
| SKU | 011563 60 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Diâmetro | 6,3 mm mm |
| Composições | Embalagem com 200 Unidades |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Norma | DIN7981 |
| Rosca | Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478) |
| Cabeça | Cabeça Panela Philips |
| Comprimento Total | 60mm |
| Chaves | PH3 |
| Altura da Cabeça | 4,25/ 4,55mm |
| Diâmetro da Cabeça | 12,07/ 12,7mm |
| Comprimento | 60 mm |
| Diâmetro da Rosca | 6,3mm |
Acabamento: Zincado Branco | Altura da Cabeça: 4,25/ 4,55mm | Cabeça: Cabeça Panela Philips | Chaves: PH3 | Composições: Embalagem com 200 Unidades | Comprimento Total: 60mm | Diâmetro da Cabeça: 12,07/ 12,7mm | Diâmetro da Rosca: 6,3mm | Materiais: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN7981 | Rosca: Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478) | DIÂMETRO: 6,3 mm | COMPRIMENTO: 60 mm
Este produto ainda não possui avaliações.