
Wurth
Parafuso Cabeça Cilíndrica com Sextavado Interno DIN912 6 20
Cód: 0082006020 · EAN: 4068362022395 · Un: UN
PF ALLEN CB CILIND DIN 912 CL12.9 M6X20
Em estoque
R$ 66,03
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,66 por unidade)
em até 2x de R$ 33,02 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN 912;- Material: Aço liga;- Acabamento: Oxidado e oleado;- Resistência: Classe 12.9;- Rosca: DIN 13 (ISO 965) - MA (Rosca Grossa);- Tratamento: Temperado e Revenido.
Referências: Busca: 4068362022395
| Código interno | 0082006020 |
| SKU | 0082006020 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,006 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Diâmetro | 6 mm |
| Composições | Embalagem com 100 Unidades |
| Materiais | Aço Liga |
| Acabamento | Oxidado e oleado. |
| Norma | DIN 912. |
| Rosca | DIN 13 (ISO 965) - MA (Rosca Grossa). |
| Chaves | 5mm |
| Altura da Cabeça | 6mm |
| Tamanho | 20mm |
| Diâmetro da Cabeça | 10mm |
| Comprimento | 20 |
| Passo da Rosca | 1mm |
| Comprimento da Rosca | 24mm |
| Resistência | Classe 12.9. |
| Tratamento | Temperado e Revenido |
Acabamento: Oxidado e oleado. | Altura da Cabeça: 6mm | Chaves: 5mm | Composições: Embalagem com 100 Unidades | Comprimento da Rosca: 24mm | Diâmetro da Cabeça: 10mm | DIÂMETRO: 6 | Materiais: Aço Liga | Norma: DIN 912. | Passo da Rosca: 1mm | Resistência: Classe 12.9. | Rosca: DIN 13 (ISO 965) - MA (Rosca Grossa). | Tamanho: 20mm | Tratamento: Temperado e Revenido | COMPRIMENTO: 20
Este produto ainda não possui avaliações.