
Wurth
Parafuso Cabeça Cilíndrica com Sextavado Interno DIN912 6 35
Cód: 0082006035 · EAN: 4068362022425 · Un: UN
PF ALLEN CB CILIND DIN 912 CL12.9 M6X35
Em estoque
R$ 97,98
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,98 por unidade)
em até 3x de R$ 32,66 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN 912;- Material: Aço liga;- Acabamento: Oxidado e oleado;- Resistência: Classe 12.9;- Rosca: DIN 13 (ISO 965) - MA (Rosca Grossa);- Tratamento: Temperado e Revenido.
Família: 02.01.0080 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/09-02-2026/02.01.0080A/02.01.0080A.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362022425
| Código interno | 0082006035 |
| SKU | 0082006035 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,009 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Diâmetro | 6 mm |
| Composições | Embalagem com 100 Unidades |
| Materiais | Aço Liga |
| Acabamento | Oxidado e oleado. |
| Norma | DIN 912. |
| Rosca | DIN 13 (ISO 965) - MA (Rosca Grossa). |
| Chaves | 5mm |
| Altura da Cabeça | 6mm |
| Tamanho | 35mm |
| Diâmetro da Cabeça | 10mm |
| Comprimento | 35 |
| Passo da Rosca | 1mm |
| Comprimento da Rosca | 24mm |
| Resistência | Classe 12.9. |
| Tratamento | Temperado e Revenido |
Acabamento: Oxidado e oleado. | Altura da Cabeça: 6mm | Chaves: 5mm | Composições: Embalagem com 100 Unidades | Comprimento da Rosca: 24mm | Diâmetro da Cabeça: 10mm | DIÂMETRO: 6 | Materiais: Aço Liga | Norma: DIN 912. | Passo da Rosca: 1mm | Resistência: Classe 12.9. | Rosca: DIN 13 (ISO 965) - MA (Rosca Grossa). | Tamanho: 35mm | Tratamento: Temperado e Revenido | COMPRIMENTO: 35
Este produto ainda não possui avaliações.