
Wurth
Parafuso Cabeça Cilíndrica com Sextavado Interno DIN912 8 40
Cód: 0082008040 · EAN: 4068362022432 · Un: UN
PF ALLEN CB CILIND DIN 912 CL12.9 M8X40
Indisponível
R$ 189,57
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 1,90 por unidade)
em até 7x de R$ 27,08 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN 912;- Material: Aço liga;- Acabamento: Oxidado e oleado;- Resistência: Classe 12.9;- Rosca: DIN 13 (ISO 965) - MA (Rosca Grossa);- Tratamento: Temperado e Revenido.
Referências: Busca: 4068362022432
| Código interno | 0082008040 |
| SKU | 0082008040 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,019 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 16,0 cm |
| Diâmetro | 8 mm |
| Composições | Embalagem com 100 Unidades |
| Materiais | Aço Liga |
| Acabamento | Oxidado e oleado. |
| Norma | DIN 912. |
| Rosca | DIN 13 (ISO 965) - MA (Rosca Grossa). |
| Chaves | 6mm |
| Altura da Cabeça | 8mm |
| Tamanho | 40mm |
| Diâmetro da Cabeça | 13mm |
| Comprimento | 40 |
| Passo da Rosca | 1,25mm |
| Comprimento da Rosca | 28mm |
| Resistência | Classe 12.9. |
| Tratamento | Temperado e Revenido |
Acabamento: Oxidado e oleado. | Altura da Cabeça: 8mm | Chaves: 6mm | Composições: Embalagem com 100 Unidades | Comprimento da Rosca: 28mm | Diâmetro da Cabeça: 13mm | DIÂMETRO: 8 | Materiais: Aço Liga | Norma: DIN 912. | Passo da Rosca: 1,25mm | Resistência: Classe 12.9. | Rosca: DIN 13 (ISO 965) - MA (Rosca Grossa). | Tamanho: 40mm | Tratamento: Temperado e Revenido | COMPRIMENTO: 40
Este produto ainda não possui avaliações.