Wurth
Parafuso Cabeça Chata com Sextavado Interno DIN7991 Inox 304/A2 M8 30mm
Cód: 01008 30 · EAN: 4011231170567 · Un: UN
PF CB CH SEXT INT I304 DIN7991 M8X30
Em estoque
R$ 443,04
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 4,43 por unidade)
em até 12x de R$ 36,92 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
'-Norma: DIN 7991;- Material: Aço Inox 304/A2;- Acabamento: Polido;- Cabeça: Chata;- Acionamento: Sextavado Interno (Allen interno);- Resistência à tração: 700 MPa (N/mm²) ;- Rosca: Métrica - MA (Rosca Grossa).Aplicações:- Montagens mecânicas e eletrônicas;- União de peças em móveis;- Montagem de painéis e componentes internos de veículos.
| Código interno | 01008 30 |
| SKU | 01008 30 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
Este produto ainda não possui avaliações.