
Wurth
Parafuso Autoatarraxante Cabeça Flangeada Philips Bronca Zincado Preto 19 mm 19 mm
Cód: 0231142019 · EAN: 4099618922770 · Un: UN
PF CB FLANG PH PB ZNP 4,2X19MM
Em estoque
R$ 159,75
📦 Embalagem com 1000 unidades
(R$ 0,16 por unidade)
em até 6x de R$ 26,63 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 1000 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: N.A;- Material: Aço Médio Carbono;- Classe de resistência: N.A;- Encaixe: Philips;- Rosca: Auto Atarraxante;- Cabeça: Flangeada (Recartilhada);- Acabamento: Zincado Preto;- Ponta: Broca.
Referências: Busca: 4099618922787 | Busca: 4099618922770
| Código interno | 0231142019 |
| SKU | 0231142019 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,009 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Diâmetro | 4,2mm mm |
| Materiais | Aço Médio Carbono |
| Acabamento | Zincado Preto |
| Rosca | Autoatarraxante |
| Cabeça | Flangeada (Recartilhada |
| Altura da Cabeça | 2,2mm |
| Diâmetro da Cabeça | 10,70 / 11,30mm |
| Comprimento | 19 mm |
| Classe de Resistência | N.A |
| Ponta | Broca |
| Passo da Rosca | 19 mm |
| Ponteira | 2 |
| Normas | N.A. |
| Acionamento | Philips |
Materiais: Aço Médio Carbono | Rosca: Autoatarraxante | Diâmetro: 4,2mm | COMPRIMENTO: 19 mm | Acabamento: Zincado Preto | Acionamento: Philips | Diâmetro da Cabeça: 10,70 / 11,30mm | Ponta: Broca | Altura da Cabeça: 2,2mm | Normas: N.A. | Cabeça: Flangeada (Recartilhada | Classe de Resistência: N.A. | Ponteira: 2 | PASSO DA ROSCA: 19 mm
Este produto ainda não possui avaliações.