
Wurth
Parafuso com Cabeça Flangeada e Recartilhada Philips Auto Brocante 4,2 x 45mm
Cód: 0231042045 · EAN: 4099618576980 · Un: UN
PF CB FLANG RECART PH PB ZNB 4,2X45MM
Em estoque
R$ 95,85
📦 Embalagem com 500 unidades
(R$ 0,19 por unidade)
em até 3x de R$ 31,95 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 500 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Parafuso com Cabeça Flangeada e Recartilhada Philips Auto Brocante.
Referências: Busca: 4099618576980
| Código interno | 0231042045 |
| SKU | 0231042045 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,003 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Composições | Caixa com 500 Peças |
| Materiais | Aço Médio Carbono |
| Acabamento | Zincado |
| Rosca | Auto Atarraxante |
| Encaixe | Philips |
| Cabeça | Flangeada / Recartilhada |
| Medidas | 4,2 x 45mm |
| Ponta | Broca |
Acabamento: Zincado | Cabeça: Flangeada / Recartilhada | Composições: Caixa com 500 Peças | Encaixe: Philips | Materiais: Aço Médio Carbono | Medidas: 4,2 x 45mm | Ponta: Broca | Rosca: Auto Atarraxante
Este produto ainda não possui avaliações.