Wurth
Parafuso Auto-Atarraxante Cabeça Flang e Recartilhada Philips P. Broca Zinc Preto 4,2 x 13mm 1000Un
Cód: 0218142013 · EAN: 4099618922794 · Un: UN
PF CB FLANG RECART PH PB ZNP 4,2X13MM
Indisponível
R$ 138,45
📦 Embalagem com 1000 unidades
(R$ 0,14 por unidade)
em até 5x de R$ 27,69 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: N.A;- Material: Aço Médio Carbono;- Classe de resistência: N.A;- Encaixe: Philips;- Rosca: Auto Atarraxante;- Cabeça: Flangeada (Recartilhada);- Acabamento: Zincado Preto;- Ponta: Broca.
Família: 03.05.0023 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/24-02-2026/03.05.0023/7662a763d8254bd2d5e3871d523613a7b775ccb6a755e98292b25fb5239b.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1000 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618922794
| Código interno | 0218142013 |
| SKU | 0218142013 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,010 kg |
| Altura | 9,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Diâmetro | 4,2mm mm |
| Acabamento | Zincado Preto |
| Rosca | Auto Atarraxante |
| Encaixe | Philips |
| Cabeça | Flangeada (Recartilhada) |
| Altura da Cabeça | 2,2mm |
| Diâmetro da Cabeça | 10,70 / 11,30 |
| Comprimento | 13mm |
| Classe de Resistência | N.A |
| Ponta | Broca |
| Material | Aço Médio Carbono |
| Revestimento | Zincado Preto |
| Acionamento | 2 (Ponteira PH) |
| Composição | Embalagem com 1000 Unidades |
Material: Aço Médio Carbono | Classe de Resistência: N.A. | Encaixe: Philips | Rosca: Auto Atarraxante | Cabeça: Flangeada (Recartilhada) | Acabamento: Zincado Preto | Ponta: Broca | Diâmetro: 4,2mm | Diâmetro da Cabeça: 10,70 / 11,30 | Altura da Cabeça: 2,2mm | Acionamento: 2 (Ponteira PH) | Revestimento: Zincado Preto | Composição: Embalagem com 1000 Unidades | Comprimento: 13mm
Este produto ainda não possui avaliações.