
Wurth
Parafuso com Cabeça Flangeada Philips de Ponta Agulha 16 mm 16 mm
Cód: 011342 16 · EAN: 4099618560880 · Un: UN
PF CB FLANGEADA PH P.AGULHA ZNB 4,2X16MM
Indisponível
R$ 69,23
📦 Embalagem com 500 unidades
(R$ 0,14 por unidade)
em até 2x de R$ 34,62 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Parafuso com Cabeça Flangeada Philips de Ponta Agulha.
Referências: Busca: 4099618560880
| Código interno | 011342 16 |
| SKU | 011342 16 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Composições | Caixa com 500 Unidades |
| Materiais | Aço Carbono |
| Acabamento | Zincado |
| Aplicações | Chapas |
| Rosca | Auto-Atarraxante |
| Encaixe | Philips |
| Cabeça | Flangeada |
| Medidas | 4,2 x 16mm |
| Comprimento | 16 mm |
| Ponta | Agulha |
| Passo da Rosca | 16 mm |
Acabamento: Zincado | Aplicações: Chapas | Cabeça: Flangeada | Composições: Caixa com 500 Unidades | Encaixe: Philips | Materiais: Aço Carbono | Medidas: 4,2 x 16mm | Ponta: Agulha | Rosca: Auto-atarraxante | COMPRIMENTO: 16 mm | PASSO DA ROSCA: 16 mm
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque