
Wurth
PF CB FLANGEADA PH P.BROCA ZNB 4,2X16MM
Cód: 0218042016 · EAN: 4099618633041 · Un: UN
PF CB FLANGEADA PH P.BROCA ZNB 4,2X16MM
Em estoque
R$ 58,58
📦 Embalagem com 500 unidades
(R$ 0,12 por unidade)
em até 2x de R$ 29,29 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 500 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Parafuso Auto Atarraxante de Cabeça Flangeada Philips e Ponta Broca.
Referências: Busca: 4099618633041
| Código interno | 0218042016 |
| SKU | 0218042016 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Composições | Caixa com 500 Peças |
| Materiais | Aço Médio Carbono |
| Acabamento | Zincado |
| Aplicações | Chapas |
| Rosca | Auto Atarraxante |
| Encaixe | Philips |
| Cabeça | Flangeada |
| Medidas | 4,2 x 16mm |
| Ponta | Broca |
| Ponteira | PH 2 |
Rosca: Auto Atarraxante | Acabamento: Zincado | Encaixe: Philips | Medidas: 4,2 x 16mm | Ponta: Broca | Aplicações: Chapas | Cabeça: Flangeada | Ponteira: PH 2 | Materiais: Aço Médio Carbono | Composições: Caixa com 500 Peças
Este produto ainda não possui avaliações.