
Wurth
Parafuso Auto Atarraxante Cabeça Flangeada Philips e Ponta Broca 4,8 mm 19 mm
Cód: 0218048019 · EAN: 4099618633072 · Un: UN
PF CB FLANGEADA PH P.BROCA ZNB 4,8X19MM
Indisponível
R$ 85,20
📦 Embalagem com 500 unidades
(R$ 0,17 por unidade)
em até 3x de R$ 28,40 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Parafuso Auto Atarraxante de Cabeça Flangeada Philips e Ponta Broca.
Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/10-09-2025/03.05.0022/03.05.0022_PARAFUSO%20AA%20CAB%20FLAGEADA%20PHILIPS.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 500 (informado pelo fabricante) | Família: 03.05.0022
Referências: Busca: 4099618633072
| Código interno | 0218048019 |
| SKU | 0218048019 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Diâmetro | 4,8 mm mm |
| Composições | Caixa com 500 Peças |
| Materiais | Aço Médio Carbono |
| Acabamento | Zincado |
| Aplicações | Chapas |
| Rosca | Auto Atarraxante |
| Encaixe | Philips |
| Cabeça | Flangeada |
| Medidas | 4,8 x 19mm |
| Comprimento | 19 mm |
| Ponta | Broca |
| Ponteira | PH 2 |
Rosca: Auto Atarraxante | Acabamento: Zincado | Encaixe: Philips | Medidas: 4,8 x 19mm | Ponta: Broca | Aplicações: Chapas | Cabeça: Flangeada | Ponteira: PH 2 | Materiais: Aço Médio Carbono | Composições: Caixa com 500 Peças | DIÂMETRO: 4,8 mm | COMPRIMENTO: 19 mm
Este produto ainda não possui avaliações.