
Wurth
Parafuso Cabeça Oval Chipboard Philips Niquelado 4,0 x 16mm
Cód: 0195004016 · EAN: 4056807191942 · Un: UN
PF CHIP CB OV PH NQ 4,0X16MM
Indisponível
R$ 117,15
📦 Embalagem com 1000 unidades
(R$ 0,12 por unidade)
em até 4x de R$ 29,29 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Parafuso Cabeça Oval Chipboard Philips Niquelado para Instalação de ferragens niqueladas como dobradiças e suportes de prateleiras com perfeito acabamento.
Família: 03.03.2010 | Unidade de Venda: 1000 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4056807191942
| Código interno | 0195004016 |
| SKU | 0195004016 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Niquelado |
| Aplicações | Instalação de ferragens niqueladas como dobradiças e suportes de prateleiras com perfeito acabamento |
| Rosca | Auto Cortante Tipo Chipboard |
| Encaixe | Philips |
| Cabeça | Oval |
| Medidas | 4,0 x 16mm |
Acabamento: Niquelado | Aplicações: Instalação de ferragens niqueladas como dobradiças e suportes de prateleiras com perfeito acabamento | Cabeça: Oval | Composições: Unitário | Encaixe: Philips | Materiais: Aço Baixo Carbono | Medidas: 4,0 x 16mm | Rosca: Auto Cortante Tipo Chipboard
Este produto ainda não possui avaliações.