
Wurth
PF CHIPBOARD CB CH PH BC 4,0X12MM
Cód: 0168940912 · EAN: 4099618676802 · Un: UN
PF CHIPBOARD CB CH PH BC 4,0X12MM
Em estoque
R$ 85,20
📦 Embalagem com 1000 unidades
(R$ 0,09 por unidade)
em até 3x de R$ 28,40 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 1000 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: N.A;
- Material: aço baixo carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Rosca: Chipboard;
- Cabeça: Chata;
- Tratamento superficial: Bicromatizado.
Aplicações:
- Madeiras maciças, chapas MDF e aglomerado.
Referências: Busca: 4099618676802
| Código interno | 0168940912 |
| SKU | 0168940912 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 11,0 cm |
| Composições | Embalagem com 1000 Unidades |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Bicromatizado |
| Aplicações | Madeiras maciças, chapas MDF e aglomerado |
| Rosca | Soberba Auto Atarraxante |
| Encaixe | Philips |
| Cabeça | Chata |
| Medidas | 4,0 x 12mm |
| Diâmetro da Cabeça | 7,64 / 8,00mm |
| Tipo de Rosca | Rosca Total |
| Tratamento | Cementado, Temperado e Revenido |
Acabamento: Bicromatizado | Aplicações: Madeiras maciças, chapas MDF e aglomerado | Cabeça: Chata | Composições: Embalagem com 1000 Unidades | Diâmetro da Cabeça: 7,64 / 8,00mm | Encaixe: Philips | Materiais: Aço Baixo Carbono | Medidas: 4,0 x 12mm | Rosca: Soberba Auto Atarraxante | Tipo de Rosca: Rosca Total | Tratamento: Cementado, Temperado e Revenido
Este produto ainda não possui avaliações.