
Wurth
PF CHIPBOARD CB CH PH BC 4,0X40MM
Cód: 0168940940 · EAN: 4099618676826 · Un: UN
PF CHIPBOARD CB CH PH BC 4,0X40MM
Em estoque
R$ 127,80
📦 Embalagem com 1000 unidades
(R$ 0,13 por unidade)
em até 5x de R$ 25,56 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 1000 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: N.A;
- Material: aço baixo carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Rosca: Chipboard;
- Cabeça: Chata;
- Tratamento superficial: Bicromatizado.
Aplicações:
- Madeiras maciças, chapas MDF e aglomerado.
Referências: Busca: 4099618676826
| Código interno | 0168940940 |
| SKU | 0168940940 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 9,0 cm |
| Largura | 17,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Diâmetro | 4mm mm |
| Composições | Embalagem com 1000 Unidades |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Bicromatizado |
| Aplicações | MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado |
| Rosca | Rosca Parcial |
| Encaixe | Philips |
| Cabeça | Chata |
| Tipo | Chipboard |
| Diâmetro da Cabeça | 7,64 / 8,00mm |
| Ponteira | PH2 |
| Comprimento do Parafuso | 40mm |
Acabamento: Bicromatizado | Aplicações: MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado | Cabeça: Chata | Composições: Embalagem com 1000 Unidades | Comprimento do Parafuso: 40mm | Diâmetro da Cabeça: 7,64 / 8,00mm | Diâmetro: 4mm | Encaixe: Philips | Materiais: Aço Baixo Carbono | Ponteira: PH2 | Rosca: Rosca Parcial | Tipo: Chipboard
Este produto ainda não possui avaliações.