
Wurth
PF CHIPBOARD CB CH PH BC 4,0X45MM
Cód: 0168940945 · EAN: 4099618676574 · Un: UN
PF CHIPBOARD CB CH PH BC 4,0X45MM
Em estoque
R$ 127,80
📦 Embalagem com 1000 unidades
(R$ 0,13 por unidade)
em até 5x de R$ 25,56 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 1000 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: N.A;
- Material: aço baixo carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Rosca: Chipboard;
- Cabeça: Chata;
- Tratamento superficial: Bicromatizado.
Aplicações:
- Madeiras maciças, chapas MDF e aglomerado.
Família: 03.01.0016 | Ficha Técnica: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/30-09-2025/03.01.0015/03.01.0015_PARAFUSO%20CHIPBOARD%20CABE%C3%87A%20CHATA%20PHILIPS.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1000 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618676574
| Código interno | 0168940945 |
| SKU | 0168940945 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,300 kg |
| Altura | 8,5 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 17,0 cm |
| Composições | Caixa com 1000 Unidades |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Bicromatizado |
| Aplicações | MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado |
| Rosca | Clipboard |
| Encaixe | Philips |
| Cabeça | Chata |
| Medidas | 4 x 45mm |
| Diâmetro da Cabeça | 7,64 / 8,00 |
| Ponteira | 2,00 |
| Tipo de Rosca | Rosca Total |
Acabamento: Bicromatizado | Aplicações: MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado | Cabeça: Chata | Composições: Caixa com 1000 Unidades | Diâmetro da Cabeça: 7,64 / 8,00 | Encaixe: Philips | Materiais: Aço Baixo Carbono | Medidas: 4 x 45mm | Ponteira: 2,00 | Rosca: Clipboard | Tipo de Rosca: Rosca Total
Este produto ainda não possui avaliações.