
Wurth
PF CHIPBOARD CB CH PH BC 4,5X60MM
Cód: 0168945960 · EAN: 4099618676543 · Un: UN
PF CHIPBOARD CB CH PH BC 4,5X60MM
Em estoque
R$ 117,15
📦 Embalagem com 500 unidades
(R$ 0,23 por unidade)
em até 4x de R$ 29,29 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 500 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: N.A;
- Material: aço baixo carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Rosca: Chipboard;
- Cabeça: Chata;
- Tratamento superficial: Bicromatizado.
Aplicações:
- Madeiras maciças, chapas MDF e aglomerado.
Referências: Busca: 4099618676543
| Código interno | 0168945960 |
| SKU | 0168945960 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,300 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 16,0 cm |
| Composições | Caixa com 500 Unidades |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Bicromatizado |
| Aplicações | MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado |
| Rosca | Clipboard |
| Encaixe | Philips |
| Cabeça | Chata |
| Medidas | 4,5 x 60mm |
| Diâmetro da Cabeça | 8,64 / 9,00 |
| Ponteira | 2,00 |
| Tipo de Rosca | Rosca Parcial |
Acabamento: Bicromatizado | Aplicações: MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado | Cabeça: Chata | Composições: Caixa com 500 Unidades | Diâmetro da Cabeça: 8,64 / 9,00 | Encaixe: Philips | Materiais: Aço Baixo Carbono | Medidas: 4,5 x 60mm | Ponteira: 2,00 | Rosca: Clipboard | Tipo de Rosca: Rosca Parcial
Este produto ainda não possui avaliações.