
Wurth
PF CHIPBOARD CB CH PH BC 5,0X30MM
Cód: 0168950930 · EAN: 4099618676185 · Un: UN
PF CHIPBOARD CB CH PH BC 5,0X30MM
Em estoque
R$ 47,93
📦 Embalagem com 300 unidades
(R$ 0,16 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 300 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: N.A;
- Material: aço baixo carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Rosca: Chipboard;
- Cabeça: Chata;
- Tratamento superficial: Bicromatizado.
Aplicações:
- Madeiras maciças, chapas MDF e aglomerado.
Referências: Busca: 4099618676185
| Código interno | 0168950930 |
| SKU | 0168950930 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,003 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Composições | Caixa com 300 Unidades |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Bicromatizado |
| Aplicações | MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado |
| Rosca | Clipboard |
| Encaixe | Philips |
| Cabeça | Chata |
| Medidas | 5 x 30mm |
| Diâmetro da Cabeça | 9,64 / 10,00 |
| Ponteira | 2,00 |
| Tipo de Rosca | Rosca Total |
Acabamento: Bicromatizado | Aplicações: MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado | Cabeça: Chata | Composições: Caixa com 300 Unidades | Diâmetro da Cabeça: 9,64 / 10,00 | Encaixe: Philips | Materiais: Aço Baixo Carbono | Medidas: 5 x 30mm | Ponteira: 2,00 | Rosca: Clipboard | Tipo de Rosca: Rosca Total
Este produto ainda não possui avaliações.