
Wurth
PF CHIPBOARD CB CH PH BC 6,0X80MM
Cód: 0168960980 · EAN: 4099618676468 · Un: UN
PF CHIPBOARD CB CH PH BC 6,0X80MM
Em estoque
R$ 134,19
📦 Embalagem com 300 unidades
(R$ 0,45 por unidade)
em até 5x de R$ 26,84 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 300 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: N.A;
- Material: aço baixo carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Rosca: Chipboard;
- Cabeça: Chata;
- Tratamento superficial: Bicromatizado.
Aplicações:
- Madeiras maciças, chapas MDF e aglomerado.
Referências: Busca: 4099618676468
| Código interno | 0168960980 |
| SKU | 0168960980 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,009 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 16,0 cm |
| Composições | Caixa com 300 Unidades |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Bicromatizado |
| Aplicações | MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado |
| Rosca | Clipboard |
| Encaixe | Philips |
| Cabeça | Chata |
| Medidas | 6 x 80mm |
| Diâmetro da Cabeça | 11,57 / 12,00 |
| Ponteira | 3,00 |
| Tipo de Rosca | Rosca Parcial |
Acabamento: Bicromatizado | Aplicações: MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado | Cabeça: Chata | Composições: Caixa com 300 Unidades | Diâmetro da Cabeça: 11,57 / 12,00 | Encaixe: Philips | Materiais: Aço Baixo Carbono | Medidas: 6 x 80mm | Ponteira: 3,00 | Rosca: Clipboard | Tipo de Rosca: Rosca Parcial
Este produto ainda não possui avaliações.