
Wurth
Parafuso Sextavado Brocante com Arruela de Vedação EPDM 5,5 mm 38 mm
Cód: 0214195538 · EAN: 4066443026683 · Un: UN
PF SEXT FLG ARR PB ZB DIN7504K 5,5X38MM
Indisponível
R$ 239,63
📦 Embalagem com 500 unidades
(R$ 0,48 por unidade)
em até 9x de R$ 26,63 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN7504 (K);- Material: Aço Carbono Cementado e Temperado;- Classe de Resistência: N.A;- Encaixe: Sextavada;- Rosca: Auto-Atarraxante;- Cabeça: Sextavada Flangeada;- Acabamento: Zincado;- Ponta: Broca
Família: 03.04.2020 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/13-01-2026/03.04.0020A/03.04.0020A_PARAFUSO%20SEXTAVADO%20BROCANTE%20COM%20ARRUELA%20DE%20VEDA%C3%87%C3%83O%20EPDM%20-%20DIN7504%20K.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 500 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4066443026683
| Código interno | 0214195538 |
| SKU | 0214195538 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,011 kg |
| Altura | 9,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 36,0 cm |
| Diâmetro | 5,5 mm mm |
| Altura da Cabeça | 5,1mm |
| Diâmetro da Cabeça | 10,5mm |
| Comprimento | 38 mm |
| Chave Nominal | 5/16" |
DIÂMETRO: 5,5 mm | Diâmetro da Cabeça: 10,5mm | Altura da Cabeça: 5,1mm | Chave Nominal: 5/16" | COMPRIMENTO: 38 mm
Este produto ainda não possui avaliações.