
Wurth
Parafuso Sextavado Brocante com Arruela de Vedação EPDM 6,3 mm 100 mm
Cód: 0214196300 · EAN: 4066443026669 · Un: UN
PF SEXT FLG ARR PB ZB DIN7504K 6,3X100MM
Indisponível
R$ 124,61
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 1,25 por unidade)
em até 4x de R$ 31,15 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN7504 (K);- Material: Aço Carbono Cementado e Temperado;- Classe de Resistência: N.A;- Encaixe: Sextavada;- Rosca: Auto-Atarraxante;- Cabeça: Sextavada Flangeada;- Acabamento: Zincado;- Ponta: Broca
Família: 03.04.2020 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/13-01-2026/03.04.0020A/03.04.0020A_PARAFUSO%20SEXTAVADO%20BROCANTE%20COM%20ARRUELA%20DE%20VEDA%C3%87%C3%83O%20EPDM%20-%20DIN7504%20K.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4066443026669
| Código interno | 0214196300 |
| SKU | 0214196300 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,011 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Diâmetro | 6,3 mm mm |
| Altura da Cabeça | 5,6mm |
| Diâmetro da Cabeça | 12,85mm |
| Comprimento | 100 mm |
| Chave Nominal | 3/8" |
DIÂMETRO: 6,3 mm | Diâmetro da Cabeça: 12,85mm | Altura da Cabeça: 5,6mm | Chave Nominal: 3/8" | COMPRIMENTO: 100 mm
Este produto ainda não possui avaliações.