
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Total ANSI B18.2.1 3/8" 1.1/2"
Cód: 0077038112 · EAN: 7891799503000 · Un: UN
PF SEXT RT G5 ET UNC B18.2.1 3/8X1.1/2
Em estoque
R$ 39,67
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 1,59 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: ANSI B18.2.1;
- Material: Aço Médio e Alto Carbono;
- Grau de Resistência: Grau 5;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: ASME B1.1 - 2A - UNC (Rosca grossa);
- Acabamento: Enegrecido de Têmpera (E.T)
Referências: Busca: 7891799503000
| Código interno | 0077038112 |
| SKU | 0077038112 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,025 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Diâmetro | 3/8" mm |
| Comprimento | 1.1/2" |
COMPRIMENTO: 1.1/2" | DIÂMETRO: 3/8" | Acabamento: Enegrecido de Têmpera (E.T) | Altura da Cabeça: 7,39mm | Cabeça: Sextavada | Chave: 9/16" | Composição: Embalagem com 25 Unidades | Diâmetro: 3/8" | Encaixe: Sextavado | Material: Aço Médio e Alto Carbono | Norma: ANSI B18.2.1 | Passo de Rosca: 16 Fios | Resistência: Grau 5 | Rosca: ASME B1.1 - 2A - UNC (Rosca grossa) | Tamanho: 1.1/2" | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.