
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Soberba Inox 304 DIN571 M8 55mm
Cód: 0192304855 · EAN: 4099618897511 · Un: UN
PF SEXT SOBERBA I304 DIN571 (5/16) M8X55
Em estoque
R$ 337,61
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 3,38 por unidade)
em até 12x de R$ 28,13 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características-Norma: DIN571.-Material: Inox 304.-Classe de Resistência: N/A.-Acionamento: Sextavado.-Cabeça: Sextavada.-Rosca: Soberba.
Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/14-11-2025/02.05.0011/02.05.0011.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 100 (informado pelo fabricante) | Família: 02.05.0010A
Referências: Busca: 4099618897511
| Código interno | 0192304855 |
| SKU | 0192304855 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,100 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 16,0 cm |
| Diâmetro | M8 mm |
| Materiais | Inox 304 |
| Norma | DIN571 |
| Rosca | Soberba |
| Cabeça | Sextavada |
| Chaves | 13 |
| Altura da Cabeça | 5,5 |
| Comprimento | 55mm |
| Classe de Resistência | N/A |
| Comprimento da Rosca | 0,6 x L |
| Acionamento | Sextavado |
| Bucha Indicada | 12,00 / 14,00 |
Rosca: Soberba | DIÂMETRO: M8 | COMPRIMENTO: 55mm | Norma: DIN571 | Acionamento: Sextavado | Altura da Cabeça: 5,5 | Comprimento da Rosca: 0,6 x L | Cabeça: Sextavada | Classe de Resistência: N/A | Chaves: 13 | Materiais: Inox 304 | Bucha Indicada: 12,00 / 14,00
Este produto ainda não possui avaliações.