
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Soberba DIN571 M6 (1/4") 60 mm
Cód: 01926 60 · EAN: 4099618591785 · Un: UN
PF SEXT SOBERBA ZB DIN571 (1/4) 6X60MM
Em estoque
R$ 441,98
📦 Embalagem com 500 unidades
(R$ 0,88 por unidade)
em até 12x de R$ 36,83 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 500 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN571;- Material: Aço Baixo Carbono (Ferro);- Classe de Resistência: N/A;- Encaixe: Sextavado;- Cabeça: Sextavada;- Rosca: Soberba;- Ponta: N/A;- Acabamento: Zincado Branco.
| Código interno | 01926 60 |
| SKU | 01926 60 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Diâmetro | M6 (1/4") mm |
| Comprimento | 60 mm |
DIÂMETRO: M6 (1/4") | COMPRIMENTO: 60 mm
Este produto ainda não possui avaliações.