
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Soberba DIN571 M6 (1/4") 75 mm
Cód: 01926 75 · EAN: 4099618604430 · Un: UN
PF SEXT SOBERBA ZB DIN571 (1/4) 6X75MM
Em estoque
R$ 447,30
📦 Embalagem com 500 unidades
(R$ 0,89 por unidade)
em até 12x de R$ 37,28 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 500 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN571;- Material: Aço Baixo Carbono (Ferro);- Classe de Resistência: N/A;- Encaixe: Sextavado;- Cabeça: Sextavada;- Rosca: Soberba;- Ponta: N/A;- Acabamento: Zincado Branco.
| Código interno | 01926 75 |
| SKU | 01926 75 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Diâmetro | M6 (1/4") mm |
| Comprimento | 75 mm |
DIÂMETRO: M6 (1/4") | COMPRIMENTO: 75 mm
Este produto ainda não possui avaliações.