
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Soberba DIN571 5 mm 45 mm
Cód: 01925 45 · EAN: 4099618591419 · Un: UN
PF SEXT SOBERBA ZB DIN571 (3/16) 5X45MM
Em estoque
R$ 266,25
📦 Embalagem com 500 unidades
(R$ 0,53 por unidade)
em até 10x de R$ 26,63 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 500 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN571;- Material: Aço Baixo Carbono (Ferro);- Classe de Resistência: N/A;- Encaixe: Sextavado;- Cabeça: Sextavada;- Rosca: Soberba;- Ponta: N/A;- Acabamento: Zincado Branco.
| Código interno | 01925 45 |
| SKU | 01925 45 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Diâmetro | M5 (3/16") mm |
| Comprimento | 45 mm |
DIÂMETRO: M5 (3/16") | COMPRIMENTO: 45 mm
Este produto ainda não possui avaliações.