
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Soberba DIN571 M8 (5/16") 45 mm
Cód: 01928 45 · EAN: 4099618604096 · Un: UN
PF SEXT SOBERBA ZB DIN571 (5/16) 8X45MM
Em estoque
R$ 521,85
📦 Embalagem com 500 unidades
(R$ 1,04 por unidade)
em até 12x de R$ 43,49 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 500 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN571;- Material: Aço Baixo Carbono (Ferro);- Classe de Resistência: N/A;- Encaixe: Sextavado;- Cabeça: Sextavada;- Rosca: Soberba;- Ponta: N/A;- Acabamento: Zincado Branco.
| Código interno | 01928 45 |
| SKU | 01928 45 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Diâmetro | M8 (5/16") mm |
| Comprimento | 45 mm |
DIÂMETRO: M8 (5/16") | COMPRIMENTO: 45 mm
Este produto ainda não possui avaliações.