
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Soberba DIN571 M7 (9/32") 55 mm
Cód: 01927 55 · EAN: 4099618619090 · Un: UN
PF SEXT SOBERBA ZB DIN571 (9/32) M7X55
Em estoque
R$ 457,95
📦 Embalagem com 500 unidades
(R$ 0,92 por unidade)
em até 12x de R$ 38,16 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 500 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN571;- Material: Aço Baixo Carbono (Ferro);- Classe de Resistência: N/A;- Encaixe: Sextavado;- Cabeça: Sextavada;- Rosca: Soberba;- Ponta: N/A;- Acabamento: Zincado Branco.
| Código interno | 01927 55 |
| SKU | 01927 55 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Diâmetro | M7 (9/32") mm |
| Comprimento | 55 mm |
DIÂMETRO: M7 (9/32") | COMPRIMENTO: 55 mm
Este produto ainda não possui avaliações.