
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Soberba DIN571 M7 (9/32") 70 mm
Cód: 01927 70 · EAN: 4099618592508 · Un: UN
PF SEXT SOBERBA ZB DIN571 (9/32) M7X70
Em estoque
R$ 543,15
📦 Embalagem com 500 unidades
(R$ 1,09 por unidade)
em até 12x de R$ 45,26 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 500 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:- Norma: DIN571;- Material: Aço Baixo Carbono (Ferro);- Classe de Resistência: N/A;- Encaixe: Sextavado;- Cabeça: Sextavada;- Rosca: Soberba;- Ponta: N/A;- Acabamento: Zincado Branco.
| Código interno | 01927 70 |
| SKU | 01927 70 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Diâmetro | M7 (9/32") mm |
| Comprimento | 70 mm |
DIÂMETRO: M7 (9/32") | COMPRIMENTO: 70 mm
Este produto ainda não possui avaliações.